FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-LKR-HT-R3M 8148409

Servomotor EMMT-AS

Zie technische informatie

Referenties

Festo:EMMT-AS-190-LKR-HT-R3M
Rubix:A0368920
Fabrikant:8148409
EAN:4052568592493
FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-LKR-HT-R3M 8148409

Technische samenvatting

Vermogen8,629 kW
Snelheid1654 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-LKR-HT-R3M 8148409


De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
EMMT-AS-servomotor

Sterke punten

Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken

Toepassingen

Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen8,629 kW
Snelheid1654 rpm
Regelfunctiehoogspanning, koppelgeoptimaliseerd
Spanning680 V
Intensiteit20 A
Beschermingsgraad (IP)ip67
Koppel183,3 N.m
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
3.500,81 excl. BTW
/ stuk
4.235,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen