Referenties
Festo:EMMT-AS-100-S-HS-RSB
Rubix:05117899
Fabrikant:5255528
EAN:4052568461331

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-100-S-HS-RSB 5255528
De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
EMMT-AS-servomotor
Sterke punten
Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken
Toepassingen
Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,45 kW |
| Snelheid | 2700 rpm |
| Spanning | 680 V |
| Intensiteit | 3,5 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip40 |
| Koppel | 5,1 N.m |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 815,91 excl. BTW
/ stuk
€ 987,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen