Referenties
Festo:EMMB-AS-80-07-K-S30MB
Rubix:A0377563
Fabrikant:8097194
EAN:4052568459215

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMB-AS-80-07-K-S30MB 8097194
Servomotor emmb-as-80-07-k-s30mb
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Snelheid | 3000 rpm |
| Spanning | 300 V |
| Intensiteit | 3,8 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip65 |
| Koppel | 2,39 N.m |
| Min. Gebruikstemperatuur | -15 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 690,81 excl. BTW
/ stuk
€ 835,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen