FACOM MODULE DOPPEN CILINDERKOP MOD.CH
Set van 24 spannings- en losdraaigereedschappen voor cilinderkop
Zie technische informatieReferenties
Facom:MOD.CH
Rubix:10102475
EAN:3148517840522



Productdetails : FACOM MODULE DOPPEN CILINDERKOP MOD.CH
Set van 24 spannings- en losdraaigereedschappen voor cilinderkop
- Inclusief:
- D.34BL 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 : Gegroefde schroevendraaierbussen. 1/2".
- SV. LB 6 - 8 - 10 - 12 - 14 : 1/2" XZN-schroevendraaierbussen met lange reikwijdte.
- JTX.8 - 10. : Doppen 3/8" Torx ®.
- STX.12 - 14 - 16 - 18 - 20 : Doppen 1/2" Torx ®.
- SX.LA 55 - 70 : 1/2" TORX®-schroevendraaierbussen met lange reikwijdte.
- SHP.LA 6 - 8 - 10 - 12 : Doppen 1/2" 6-kant:
-Voorgevormde kunststof inlegbak XL PL. 663.
Gewicht: 2,612 kg.
- Inclusief:
- D.34BL 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 : Gegroefde schroevendraaierbussen. 1/2".
- SV. LB 6 - 8 - 10 - 12 - 14 : 1/2" XZN-schroevendraaierbussen met lange reikwijdte.
- JTX.8 - 10. : Doppen 3/8" Torx ®.
- STX.12 - 14 - 16 - 18 - 20 : Doppen 1/2" Torx ®.
- SX.LA 55 - 70 : 1/2" TORX®-schroevendraaierbussen met lange reikwijdte.
- SHP.LA 6 - 8 - 10 - 12 : Doppen 1/2" 6-kant:
-Voorgevormde kunststof inlegbak XL PL. 663.
Gewicht: 2,612 kg.
Sterke punten
"Module van 24 spannings- en losdraaigereedschappen voor cilinderkop
Model: MOD.CHPB
Inclusief: D.34BL 7
9
10
12
14
16: Schroevendraaierbussen met groeven 1/2" SV. LB 6
8
10
12
14: Schroevendraaierbussen 1/2" lang XZN. JTX.8
10. : Doppen 3/8" Torx. STX.12
14
16
18
20: Doppen 1/2" Torx. SX.LA 55
70: Schroevendraaierbussen 1/2" lange bits Torx®. SHP.LA 6
8
10
12: Doppen 6-kant 1/2". Voorgevormde kunststof inlegbak XL PL. 663. Gewicht: 2,612 kg."
Model: MOD.CHPB
Inclusief: D.34BL 7
9
10
12
14
16: Schroevendraaierbussen met groeven 1/2" SV. LB 6
8
10
12
14: Schroevendraaierbussen 1/2" lang XZN. JTX.8
10. : Doppen 3/8" Torx. STX.12
14
16
18
20: Doppen 1/2" Torx. SX.LA 55
70: Schroevendraaierbussen 1/2" lange bits Torx®. SHP.LA 6
8
10
12: Doppen 6-kant 1/2". Voorgevormde kunststof inlegbak XL PL. 663. Gewicht: 2,612 kg."
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2752 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 430x195x55 mm |
| Gewicht verpakking | 2752 g |
| Aantal elementen | 24 |
| Materiaal | voorgevormde kunststof inlegbak |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 418 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 263,00 excl. BTW
/ stuk
€ 318,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
