ROEBUCK MODULE INBUSSL, BITS&DOPSLEUTELS - 880765 (SE=78ST)
MODULE INBUSSLEUTELS, BITS EN DOPSLEUTELS
Zie technische informatieReferenties
Roebuck:880765
Rubix:10524122
EAN:3660338342721

Productdetails : ROEBUCK MODULE INBUSSL, BITS&DOPSLEUTELS - 880765 (SE=78ST)
Samenstelling:
- 11 dopsleutels 1⁄4 inch (mm):
5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 - 1 bithouder voor dopsleutel.
- 1 opklapbare handgreep.
- 1 ratel van 1/4 inch 72 tanden - 2 verlengstukken van 1/4 inch, 50 en 100 mm - 1 cardan 1/4 inch, 1 cardan 1/2 inch - 17 dopsleutels 1⁄2 inch (mm):
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 - 1 verstelbare moersleutel 250 mm - 1 ratel 1⁄2 inch, 72 tanden - 2 verlengstukken 1/2 inch, 125 en 250 mm - 5 platte schroefbits 1/4 inch (mm):
3,5-4,5-5,5-6,5-8 - 7 bits 1/4 inch, inbus (mm):
2-3-4-5-6-7-8 - 4 kruiskopbits 1⁄4 inch PH0-PH1-PH2-PH3 - 4 Pozidriv-bits PZ0-PZ1-PZ2-PZ3 - 10 bits geschikt voor Torx type 1/4 inch:
T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 - 1 bithouder 1⁄4 inch, magnetisch.
- 9 lange inbussleutels met kogelkop Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10.
- 11 dopsleutels 1⁄4 inch (mm):
5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 - 1 bithouder voor dopsleutel.
- 1 opklapbare handgreep.
- 1 ratel van 1/4 inch 72 tanden - 2 verlengstukken van 1/4 inch, 50 en 100 mm - 1 cardan 1/4 inch, 1 cardan 1/2 inch - 17 dopsleutels 1⁄2 inch (mm):
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 - 1 verstelbare moersleutel 250 mm - 1 ratel 1⁄2 inch, 72 tanden - 2 verlengstukken 1/2 inch, 125 en 250 mm - 5 platte schroefbits 1/4 inch (mm):
3,5-4,5-5,5-6,5-8 - 7 bits 1/4 inch, inbus (mm):
2-3-4-5-6-7-8 - 4 kruiskopbits 1⁄4 inch PH0-PH1-PH2-PH3 - 4 Pozidriv-bits PZ0-PZ1-PZ2-PZ3 - 10 bits geschikt voor Torx type 1/4 inch:
T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 - 1 bithouder 1⁄4 inch, magnetisch.
- 9 lange inbussleutels met kogelkop Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 78 |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 360 mm |
| Diepte | 410 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,32 excl. BTW
/ set
€ 261,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen