HONEYWELL HANDSCHOEN SHARPFLEX LATEX MT 7 2232525-07

Sharpflex latex

Zie technische informatie

Referenties

Honeywell:2232525-07
Rubix:22512379
EAN:3603835523224
HONEYWELL HANDSCHOEN SHARPFLEX LATEX MT 7 2232525-07
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat7
Snijweerstandc
Zie alle specificaties

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN SHARPFLEX LATEX MT 7 2232525-07


De Honeywell Sharpflex Latex 2232525 handschoenen zijn geschikt voor omgevingen met een combinatie van vocht, gladheid en snijrisico’s en beschikken over een gebreide constructie met latexcoating, die zorgt voor een stabiele grip en een duurzaam draagcomfort.

Kenmerken:
Deze snijbestendige handschoenen zijn ontworpen voor de hantering van zware onderdelen met snijrisico’s in vochtige omgevingen. De gebreide voering combineert aramide, glasvezel, nylon, polyester en spandex om een gelijkmatige pasvorm en consistente ondersteuning te garanderen. De gecrêpte latexcoating verbetert de grip, zelfs wanneer de gemanipuleerde oppervlakken nat zijn, terwijl de waterdichte handpalm het binnendringen van vocht beperkt. De constructie biedt bovendien bescherming tegen contactwarmte en behoudt een constant comfortniveau dankzij de behandeling van de vezels.

Specificaties:
• Model: Sharpflex Latex
• Type: gebreide mechanische handschoen
• Steken per inch: 13
• Voeringmateriaal: vezelmix van aramide, glasvezel, nylon, polyester en spandex
• Coating: gripverhogende latex, enkel gecoat, handpalmcoating
• Textuur: gecrêpt
• Waterdichte handpalm: ja
• Lengte: 240 tot 280 mm, afhankelijk van de maat
• Meerdere maten beschikbaar
• Snijweerstand ISO: C
• Contactwarmte: 250 °C
• Kleuren: blauw, geel
• Referentie: 2232525

Normen:
• CE categorie II: verplichte certificering van PBM volgens Verordening (EU) 2016/425
• EN 388:2016 (2X42C): norm voor mechanische bescherming; beoordeelt slijtvastheid (2), scheurweerstand (4), perforatieweerstand (2) en snijweerstand (C) volgens ISO 13997
• EN 407:2004 (X2XXXX): norm voor bescherming tegen hitte; hier van toepassing op contactwarmte tot 250 °C gedurende meer dan 15 seconden

Sterke punten

• Verbetert de grip dankzij de getextureerde latexcoating
• Beperkt snijrisico’s door de combinatie van technische vezels
• Verhoogt de veiligheid in vochtige omgevingen dankzij de waterdichte handpalm
• Bevordert het draagcomfort door de soepele en nauwsluitende gebreide constructie
• Draagt bij aan bescherming tegen contactwarmte

Toepassingen

De Honeywell Sharpflex Latex 2232525 snijbestendige handschoenen zijn geschikt voor uiteenlopende omgevingen waarin zware onderdelen worden gemanipuleerd en blootstelling aan vocht voorkomt. Ze worden toegepast in onder meer de landbouw, bosbouw, bouwsector, mechanische werkzaamheden, industriële onderhoudstaken, logistiek, recycling en opslagactiviteiten.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)224x132x15 mm
Gewicht verpakking90 g
Typehandschoen
Maat7
Snijweerstandc
Hoofdmateriaalpara-aramide
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingvochtig
Schuurweerstand2
ESDnee
Coating van de handschoenenlatex
Lengte250 mm
€ 89,20 excl. BTW
/ 10 paar
€ 107,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen

Maat