Referenties
SKF:G 20X26X4
Rubix:03050892
Fabrikant:6556
EAN:7316570685770

Productdetails : SKF G 20X26X4 OLIEKEERRING
Radiale asafdichtingsring
Radiale asafdichtingen met een kleine breedte zijn bedoeld voor lageropstellingen met naaldlagers. Deze slepende afdichtingen hebben geen ribbelveren. Afdichtingen in G-ontwerp zijn gemaakt van rubber, met één lip. Afdichtingen voor asdiameters ≥ 8 mm zijn versterkt met staalplaat. De rubber buitendiameter verbetert de afdichting rond de huisboring en vermindert het risico op beschadiging van de afdichting en het lagerhuis tijdens het monteren en verwijderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x26x26 mm |
| Logistiek gewicht | 1,8 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Materiaal | nbr |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,04 excl. BTW
/ stuk
€ 6,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden