RENOLD KETTING 08B-2 SD

SD

Zie technische informatie

Referenties

Renold:SD08B2X5M
Rubix:01039636
EAN:0673766702732
RENOLD KETTING 08B-2 SD

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Ketting08b-2
Zie alle specificaties

Productdetails : RENOLD KETTING 08B-2 SD


Als u op zoek bent naar een geode kwaliteit product van een betrouwbare leverancier voor ‘standaard’ ketting toepassingen, kijk dan naar Renold SD. De nieuwe maatstaaf in het economy ketting segment.

Sterke punten

• Consistente kwaliteit
• Concurrerende prijzen en levering
• Assortiment aan lengtes
• Grote voorraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht6,9 g
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Ketting08b-2
Diameter rol8,51 mm
Interne breedte min.7,75 mm
Ketting lengte5000 mm
Penlengte31 mm
Kettingspen diameter4,45 mm
Plaattyperond
Plaathoogte11,8 mm
Plaatdickte1,5 mm
Breukkracht min.31,1 kN
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode73151190
€ 103,00 excl. BTW
/ 5 meters
€ 124,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen