Referenties
Spartex:RONFLEXB25A4
Rubix:A0818108
Fabrikant:01374024
EAN:4043377399137


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 44 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING GOLF D137B M24X44X1,8
SPARTEX RVS A4 VEERRING GOLF D137B M24X44X1,8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 44 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Type | elastische schijven |
| Metrische diameter | M25 |
| Dikte | 1,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,83 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 60,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
25 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
44 mm
Metrische diameter
M25