Referenties
Spartex:RONDELASCUV6A4
Rubix:08261786
Fabrikant:679646
EAN:4043377145413


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHOTELVEERRING D6796 M6
SPARTEX RVS A4 SCHOTELVEERRING D6796 M6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | DIN 6796 |
| Type | cup veerring |
| Metrische diameter | M6 |
| Dikte | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 23,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
6 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
14 mm
Type
Metrische diameter
M6