Groefkogellager SKF 6205-2RSH, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6205-2RSH
Rubix:03047132
Fabrikant:178389
EAN:7316571820279
SKF 6205-2RSH KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6205-2RSH KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is de ideale oplossing voor veeleisende industriële omgevingen. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, en combineert robuustheid met efficiëntie. Dit product onderscheidt zich door zijn eenvoudige montage en hoge snelheden, terwijl het betrouwbare prestaties biedt.

Kenmerken:
Dit groefkogellager bestaat uit een enkele rij en is voorzien van een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor een hoge weerstand. De rubberen afdichtingen aan beide zijden bieden effectieve bescherming tegen vocht en stof. Met een standaard radiale speling (CN) biedt het lager een goed evenwicht tussen belastingscapaciteit en wrijvingsreductie, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen. Het is ontworpen om te functioneren bij een matige weerstandskoppel, wat de wrijving beperkt, zelfs bij hoge snelheden.

Onderhoud:
Dankzij de rubberen afdichtingen, die het smeermiddel vasthouden en de indringing van verontreinigingen voorkomen, vereist dit groefkogellager minimaal onderhoud. Het is aan te raden om de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, periodiek te controleren om optimale prestaties te waarborgen.

Afdichting:
Dit lager is uitgerust met afdichtingen van nitrile rubber (NBR) die uitstekende bescherming bieden tegen stof en water. Deze afdichtingen creëren een doeltreffende barrière, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd door het smeermiddel binnen te houden. Hoewel deze afdichtingen betrouwbare bescherming bieden in vochtige of stoffige omgevingen, kunnen ze een lichte extra wrijvingsweerstand veroorzaken.

Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.

Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende bescherming tegen stof en vocht dankzij rubberen afdichtingen.
- Eenvoudig te monteren en te gebruiken, wat installatietijd bespaart.
- Lange levensduur dankzij effectieve smering en corrosiebestendigheid.
- Laag geluidsniveau en verminderde trillingen voor stille werking.
- Hoge belastingscapaciteit voor veelzijdige industriële toepassingen.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen zoals transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Het presteert uitstekend in omgevingen waar hoge radiale belastingen vereist zijn en biedt de mogelijkheid om hoge snelheden te bereiken. Dankzij het robuuste ontwerp levert het betrouwbare prestaties onder diverse omstandigheden, zoals in productielijnen en magazijnen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht129 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6205
Kokerstaal
Grenstoerental8500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14800 N
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode84821090
9,31 excl. BTW
/ stuk
11,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden