Referenties
Festo:DSNU-16-130-PPS-A
Rubix:A0621947
Fabrikant:193989(DSNU-16-130-PPS-A)

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 16 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 130 mm |
| Type | iso-cilinder |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSNU-16-130-PPS-A 193989
Slanke, ronde cilinder met vaste, instelbare of zelfinstellende demping. De basisontwerpen voldoen aan ISO 6432, met varianten op basis van die norm
Sterke punten
•De zuigerstang kan in elke positie worden vastgeklemd
De zuigerstang kan ook gedurende lange perioden worden vastgehouden bij wisselende belastingen, fluctuerende werkdruk of drukverlies
Voor positiesensoren
De zuigerstang kan ook gedurende lange perioden worden vastgehouden bij wisselende belastingen, fluctuerende werkdruk of drukverlies
Voor positiesensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 130 mm |
| Type | iso-cilinder |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,82 excl. BTW
/ stuk
€ 69,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen