ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 15 MM STD CARDAN DO2012-2-015
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO2012-2-015
Rubix:25049988
Fabrikant:DO2012-2-015
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 15 MM STD CARDAN DO2012-2-015
Slagdop-knie 1/2" x 15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 1/2 '' |
| Diameter | 28 mm |
| Lengte | 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,76 excl. BTW
/ stuk
€ 21,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
