ACTION SLAGDOP 1" X 1 11/16" 12-KANT DO65850122
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65850122
Rubix:A0916878
Fabrikant:DO65850122
EAN:8717981185108
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 1 11/16" 12-KANT DO65850122
Slagdop 1" x 1 11/16" 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 74 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,55 excl. BTW
/ stuk
€ 36,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
