Referenties
Action Seals:DO4010-0-039
Rubix:A0915468
Fabrikant:DO4010-0-039
EAN:8717981111343
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 39 DO4010-0-039
Slagdop 1" x 39
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,35 excl. BTW
/ stuk
€ 29,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
