Referenties
Action Seals:DO3034-0-2
Rubix:A0914721
Fabrikant:DO3034-0-2
EAN:8717981035458
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 3/4" X 2" DO3034-0-2
Slagdop 3/4" x 2"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 72 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,69 excl. BTW
/ stuk
€ 43,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
