ACTION SLAGDOP 1" X 67 12-KANT DO65855067
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65855067
Rubix:A0915310
Fabrikant:DO65855067
EAN:8717981106011
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 67 12-KANT DO65855067
Slagdop 1" x 67 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 62 mm |
| Lengte | 92 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,16 excl. BTW
/ stuk
€ 87,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
