ACTION SLAGDOP 3/8" X 7,0 MM TAPHOUDER DIN DO6321B005
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO6321B005
Rubix:A0914377
Fabrikant:DO6321B005
EAN:8717981191123

Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 3/8" X 7,0 MM TAPHOUDER DIN DO6321B005
Slagdop 3/8" x 7,0 mm Taphouder DIN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,90 excl. BTW
/ stuk
€ 19,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
