ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 19 MM STD DO1038-0-019
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO1038-0-019
Rubix:A0341426
Fabrikant:DO1038-0-019
EAN:8717981047352

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 19 MM STD DO1038-0-019
Slagdop 3/8" x 19
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,26 excl. BTW
/ stuk
€ 5,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
