Referenties
Yokota:DO64855032
Rubix:A0918155
Fabrikant:DO64855032
EAN:8717981178797

Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 32 BZK DO64855032
Action slagdop 1" x 32 bzk do64855032
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 75 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Diameter (inch) | 1,26 '' |
| Gewicht | 762 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,46 excl. BTW
/ stuk
€ 48,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
