GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8" TORX E6 - TX K 30 E6
Slagmoerdopsleutel 3/8" TORX - TX K 30
Zie technische informatieReferenties
Gedore:TX K 30 E6
Rubix:10018629
Fabrikant:6265110
EAN:4010886626511

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8" TORX E6 - TX K 30 E6
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Slagmoerdopsleutel 3/8" TORX E6 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 5,74 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Vierkant | 10 mm |
| Afwerking | mat |
| Gewicht | 44 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,21 excl. BTW
/ stuk
€ 8,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
