Referenties
SMC:IDK04-100
Rubix:05289660
Fabrikant:00700648
EAN:3618036083033

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTDRUK DROGER IDK04-100
Vochtdoorlatende Slang (Fluoropolymeer)
•Toepasselijke buis O.D.: Ø 2 tot Ø 6 mm
•Twee vormen: lineair en spiraal
•Effectieve buislengtes: 100 en 200 mm.
Buis O.D.: 4mm
Buis effectieve lengte: 100mm
Spiraalvorm: Geen
•Twee vormen: lineair en spiraal
•Effectieve buislengtes: 100 en 200 mm.
Buis O.D.: 4mm
Buis effectieve lengte: 100mm
Spiraalvorm: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | fluorpolymeer |
| Lengte rol | 1 m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,57 excl. BTW
/ stuk
€ 46,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen