FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-12X1,75-BL-200 551448 (RO=200M)
Slang PEN-12X1,75
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PEN-12X1,75-BL-200
Rubix:A0006468
Fabrikant:551448
EAN:4052568052348

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-12X1,75-BL-200 551448 (RO=200M)
Kunststofslang PEN-12X1,75-BL-200 Uitwendig gekalibreerd, voor QS-steekaansluitingen, polyethyleen (ontoelaatbaar bij de vervaardiging van levensmiddelen) Buitendiameter=12 mm, Debietrelevante buigradius=58 mm, Binnendiameter=8,4 mm, Min. buigradius=33 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 79,5 g |
| Binnendiameter | 8,4 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polyethyleen (pe) |
| Lengte rol | 200 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,72 excl. BTW
/ rol
€ 259,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen