SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1288BU-100 (RO=100M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TUH1288BU-100
Rubix:05286728
EAN:3618036610130
SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1288BU-100 (RO=100M)

Technische samenvatting

Binnendiameter8,8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1288BU-100 (RO=100M)


Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Geschikte buitendiameter van de buis: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en transparant.

Maat: 1288 (O.D. Ø12, I.D. Ø8.8)
Kleur: BU (Blue)
Rol lengte: 100 m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6000 g
Binnendiameter8,8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 301,46 excl. BTW
/ rol
€ 364,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen