FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-6X1-RT 8153386 (RO=50M)

Plastic buizen

Zie technische informatie
Referenties
Festo:PUN-H-F-6X1-RT
Rubix:A0252258
Fabrikant:8153386
EAN:4052568590161
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-6X1-RT 8153386 (RO=50M)
Technische samenvatting
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-6X1-RT 8153386 (RO=50M)


Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard buitendiameter in verschillende kleuren, in enkel- of dubbelwandige uitvoering.

 

Sterke punten

  • Hoge weerstand tegen microben en hydrolyse
  • Geschikt voor gebruik met energiekettingen
  • Cleanroom-compatibele combinatie met fitting NPKA

Toepassingen

Geschikt voor energieketens

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurrood
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-35 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,15 excl. BTW
/ rol
59,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen