FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-16X2,5-RT 551479 (RO=50M)

Slang PEN-16X2,5

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PEN-16X2,5-RT
Rubix:A0006139
Fabrikant:551479
EAN:4052568052645
FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-16X2,5-RT 551479 (RO=50M)
Technische samenvatting
Binnendiameter10,8 mm
Buitendiameter16 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-16X2,5-RT 551479 (RO=50M)


Kunststofslang PEN-16X2,5-RT Uitwendig gekalibreerd, voor QS-steekaansluitingen, polyethyleen (ontoelaatbaar bij de vervaardiging van levensmiddelen) Buitendiameter=16 mm, Debietrelevante buigradius=122 mm, Binnendiameter=10,8 mm, Min. buigradius=57,5 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht109 g
Binnendiameter10,8 mm
Buitendiameter16 mm
Kleurrood
Materiaalpolyethyleen (pe)
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
120,25 excl. BTW
/ rol
145,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen