MECALINE PA1012-SLANG ZWART 8X6 -846316 (RO=25M)

POLYAMIDE SLANGEN (PA)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:846316
Rubix:05170700
EAN:3660338081545
MECALINE PA1012-SLANG ZWART 8X6 -846316 (RO=25M)

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PA1012-SLANG ZWART 8X6 -846316 (RO=25M)


MECALINE Polyamide slangen gemaakt van hoogwaardige polyamiden voor industriële en automotive toepassingen. Brede chemische compatibiliteit. Bestand tegen veel agressieve stoffen. Met name geschikt voor zwaardere omstandigheden. Temperatuurbereik: van -60°C tot +130°C. Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Materiaalpa
Lengte rol25 m
€ 47,53 excl. BTW
/ rol
€ 57,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden