Referenties
SMC:T0425Y-100
Rubix:A0268142
Fabrikant:T0425Y-100
EAN:3618036145656

Documenten
Productdetails : SMC NYLON SLANG T0425Y-100
Metrisch Nylon Slang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | geel |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,89 excl. BTW
/ stuk
€ 78,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen