Referenties
SMC:TU0805W-100
Rubix:05284573
Fabrikant:TU0805W-100

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0805W-100 (RO=100M)
Polyurethaan Slang, Metrisch
•Toepasbare buitendiameter van de buis: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 100 m
Spoellengte: Geen
Suffix: Geen
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 100 m
Spoellengte: Geen
Suffix: Geen
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3601 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,86 excl. BTW
/ rol
€ 183,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen