FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-6X1-BL 551457 (RO=50MT)

Slang PEN-6X1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PEN-6X1-BL
Rubix:A0006105
Fabrikant:551457
EAN:4052568052423
FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-6X1-BL 551457 (RO=50MT)

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-6X1-BL 551457 (RO=50MT)


Kunststofslang PEN-6X1-BL uitwendig gekalibreerd, voor QS-insteekkoppelingen, CN- en CK-schroefkoppelingen, polyethyleen (niet toegelaten bij de productie van levensmiddelen). Buitendiameter=6 mm, Debietrelevante buigradius=26 mm, Binnendiameter=4 mm, Min. buigradius=13,5 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)275x275x100 mm
Logistiek gewicht17,7 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyethyleen (pe)
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode39173200
€ 25,45 excl. BTW
/ rol
€ 30,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden