MECALINE BI POLYMER SLANG BLAUW 6X4 846239 (RO=25M)
BI-POLYMEER SLANGEN (BI-PO)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:846239
Rubix:05170500
EAN:3660338081279

Documenten
Productdetails : MECALINE BI POLYMER SLANG BLAUW 6X4 846239 (RO=25M)
MECALINE Bi-Polymeer slangen zijn zeer innovatief en combineren in één product de beste eigenschappen van polyurethaan en polyamide. Een exclusief recept van
co-polymeren dat de slang een hoge flexibiliteit en knikgedrag geeft, zeer goede maatvastheid, goede hydrolysebestendigheid, goede chemische bestendigheid, uitstekende temperatuurbestendigheid (van -40°C tot +100°C). Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | bi-po |
| Lengte rol | 25 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,69 excl. BTW
/ rol
€ 33,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden