FESTO KUNSTSTOFSLANG PFAN-4X0,75-NT 197061
Kunststofslang PFAN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PFAN-4X0,75-NT
Rubix:06145019
Fabrikant:197061
EAN:4052568044862

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PFAN-4X0,75-NT 197061
Kunststofslang PFAN-4X0,75-NT geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie, voor temperaturen tot 150 °C. Buitendiameter=4 mm, Debietrelevante buigradius=37 mm, Binnendiameter=2,9 mm, Min. buigradius=11 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 15 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 500x500x50 mm |
| Logistiek gewicht | 14,3 g |
| Binnendiameter | 2,9 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | natuurlijk |
| Materiaal | pfa |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,51 excl. BTW
/ meter
€ 10,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen