SMC NYLON SLANG T0604BU-20

Slang T

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:T0604BU-20
Rubix:05286424
Fabrikant:T0604BU-20
EAN:3618036145557
SMC NYLON SLANG T0604BU-20

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC NYLON SLANG T0604BU-20


Metrisch Nylon Slang
•Geschikte buis O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.

Maat: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x365x320 mm
Logistiek gewicht362 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurblauw
Materiaalnylon 12
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39173200
€ 23,08 excl. BTW
/ rol
€ 27,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden