Referenties
Festo:PFAN-6X1-NT
Rubix:A0256412
Fabrikant:197062(PFAN-6X1-NT)

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PFAN-6X1-NT 197062
Bijzonder goed bestand tegen chemicaliën, reinigingsprocessen, extreme temperaturen en druk. Perfect voor gebruik in de voedingsindustrie, bijvoorbeeld bij vleesverwerking.
Sterke punten
•Pneumatische slang met weerstand tegen hoge temperaturen en chemicaliën
Hoge weerstand tegen chemicaliën, microben, UV-straling, hydrolyse en spanningsscheuren
Hoge weerstand tegen chemicaliën, microben, UV-straling, hydrolyse en spanningsscheuren
Toepassingen
Voedingsindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | natuurlijk |
| Materiaal | pfa |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,55 excl. BTW
/ meter
€ 18,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen