SMC SOEPELE FLUOROPOLYMEER SLANG TD0604-10

Slang TD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TD0604-10
Rubix:05286466
Fabrikant:TD0604-10
EAN:3618036140316
SMC SOEPELE FLUOROPOLYMEER SLANG TD0604-10

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurtransparant
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SOEPELE FLUOROPOLYMEER SLANG TD0604-10


Metrisch Soft Fluoropolymeer Slang
•Geschikt voor buis (buitendiameter): Ø 4 tot Ø 12 mm
•Max. bedrijfstemperatuur: 260 °C
•Kleur: doorschijnend.

Maat: 0604 (6mm)
Rol lengte: 10m (33 ft.)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht850 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurtransparant
Materiaalgedenatureerd ptfe (polytetrafluorethyleenhars)
Lengte rol10 m
Minimale temperatuur-65 °C
Maximumtemperatuur260 °C
360 mm
14 mm
Land van oorsprongJP
€ 112,31 excl. BTW
/ rol
€ 135,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen