SMC NYLON SLANG T0806B-20 (RO=20M)

Slang T

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:T0806B-20
Rubix:05286426
Fabrikant:00028483
EAN:3618036145304
SMC NYLON SLANG T0806B-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC NYLON SLANG T0806B-20 (RO=20M)


Metrisch Nylon Slang
•Toepasselijke slang O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.

Maat: 0806 (ODØ8 IDØ6)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20m Rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x400x320 mm
Logistiek gewicht358 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Materiaalnylon 12
Lengte rol20 m
Minimale bedrijfsdruk-1,013 bar
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,43 excl. BTW
/ rol
36,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen