Referenties
SMC:TU1208GR1-100
Rubix:A0268084
Fabrikant:00391182

Documenten
Productdetails : SMC SLANG TU1208GR1-100
Serie TU staat voor een nieuwe hoogwaardige kwaliteitsstandaard voor polyurethaanslang in metrische maatvoering. Serie TUH, harde polyurethaanslang, is verkrijgbaar in een standaard- of hogedrukuitvoering en TUS is een zachte polyurethaanslang.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 344,36 excl. BTW
/ stuk
€ 416,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen