Referenties
SMC:TLM0604N-2S
Rubix:A0267216
Fabrikant:TLM1008BU-20
EAN:3618036135558
Documenten
Productdetails : SMC SLANG PFA TLM0604N-2S
Fluoropolymeer Slang, Metrisch
Sterke punten
Goede chemische en thermische bestendigheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 69 g |
| Lengte rol | 2 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,71 excl. BTW
/ stuk
€ 38,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen