Referenties
SMC:T0806G-20
Rubix:05281167
Fabrikant:T0806G-20
EAN:3618036145229

Documenten
Productdetails : SMC NYLON SLANG T0806G-20 (RO=20M)
Metrisch Nylon Slang
•Geschikte buis O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.
Maat: 0806 (ODØ8 IDØ6)
Kleur: G (Groen)
Rol lengte: 20m rol
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.
Maat: 0806 (ODØ8 IDØ6)
Kleur: G (Groen)
Rol lengte: 20m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 181 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | groen |
| Materiaal | nylon 11 |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,05 excl. BTW
/ rol
€ 38,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen