MECALINE SUPERFLEX SLANG PVC 9X14,5MM (RO=25MTR) - 867034

Superflex slang PVC, blauw

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:867034
Rubix:27340772
EAN:3660338210693
MECALINE SUPERFLEX SLANG PVC 9X14,5MM (RO=25MTR) - 867034
Technische samenvatting
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter14,5 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE SUPERFLEX SLANG PVC 9X14,5MM (RO=25MTR) - 867034


Materiaal : PVC met inlage
Zeer soepel
Geschikt voor perslucht
Werkdruk : 20 Bar
Temperatuur : -20 tot +60°C
Rol a 25m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter14,5 mm
Kleurblauw
Materiaalpvca0
Lengte rol25 m
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,46 excl. BTW
/ meter
4,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden