Referenties
Festo:PEN-10X1,5-SI
Rubix:A0006573
Fabrikant:551465
EAN:4052568052508

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-10X1,5-SI 551465 (RO=50M)
Kunststof buis PEN-10X1,5-SI 551465
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | zilver |
| Materiaal | polyethyleen |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,40 excl. BTW
/ rol
€ 57,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen