SMC NYLON SLANG T0806R-20 (RO=20M)

Slang T

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:T0806R-20
Rubix:05281168
Fabrikant:T0806R-20
EAN:3618036145205
SMC NYLON SLANG T0806R-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC NYLON SLANG T0806R-20 (RO=20M)


Metrisch Nylon Slang
•Toepasbare slang buitendiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.

Maat: 0806 (ODØ8 IDØ6)
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 20m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht476 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurrood
Materiaalnylon 11
Minimale temperatuur-20 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,05 excl. BTW
/ rol
38,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen