Referenties
SMC:T0806W-100
Rubix:05284435
Fabrikant:T0806W-100

Productdetails : SMC NYLON SLANG T0806W-100 (RO=100M)
Nylonbuis T0806W-100 8x6mm wit 100 meter
Sterke punten
▪ Afmeting: 0806 (ODØ8 IDØ6)
▪ Kleur: W (Wit)
▪ Rollenlengte: 100m rol
▪ Kleur: W (Wit)
▪ Rollenlengte: 100m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | pa (nylon) |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Wanddikte | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,96 excl. BTW
/ rol
€ 174,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen