Referenties
SMC:T1075W-20
Rubix:05284447
Fabrikant:T1075W-20

Documenten
Productdetails : SMC NYLON SLANG T1075W-20 (RO=20M)
Metrisch Nylon Slang
•Toepasbare buis O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.
Maat: 1075 (ODØ10, IDØ7.5)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 20m Rol
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.
Maat: 1075 (ODØ10, IDØ7.5)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 20m Rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x420x320 mm |
| Logistiek gewicht | 721 g |
| Binnendiameter | 7,5 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | nylon 12 (polyamide 12) |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -1,013 bar |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,83 excl. BTW
/ rol
€ 56,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen