SMC POLYURETAAN SLANG TU1610B-20 (RO=20M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TU1610B-20
Rubix:05286648
Fabrikant:00234534
EAN:3618036611328
SMC POLYURETAAN SLANG TU1610B-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter16 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU1610B-20 (RO=20M)


Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikt voor buis O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.

Maat: 1610 (O.D. Ø16, I.D. Ø10)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20 m
Spoel lengte: Geen
Achtervoegsel: Geen

Sterke punten

•Uiterst flexibel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2994 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter16 mm
Kleurzwart
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale bedrijfsdruk-1,013 bar
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
138,35 excl. BTW
/ rol
167,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen