Referenties
SMC:TLM0604N-100
Rubix:A0632164
Fabrikant:TLM0604N-100
EAN:3618036135572
Documenten
Productdetails : SMC SLANG PFA TLM0604N-100
Fluoropolymeer Slang, Metrisch
TLM, Fluoropolymer Tubing, Metric Size
Sterke punten
Goede chemische en thermische bestendigheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3460 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | transparant |
| Lengte rol | 100 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.509,97 excl. BTW
/ stuk
€ 1.827,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen