Referenties
SMC:TU0425G3-100
Rubix:05281414
Fabrikant:TU0425G3-100
Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0425G3-100 (RO=100M)
Polyurethaan Slang, Metrisch
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | groen |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,56 excl. BTW
/ rol
€ 46,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen