MECALINE PU-SLANG BLAUW 4X25 100MTR - 785594
POLYURETHAAN SLANGEN (PU)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:785594
Rubix:06261794
EAN:3660338032479

Documenten
Productdetails : MECALINE PU-SLANG BLAUW 4X25 100MTR - 785594
MECALINE Polyurethaan slang Shore 98 A, flexibel doorschijnend of gekleurd met grote flexibiliteit en hoge maat nauwkeurigheid. Deze slangen zijn met name geschikt voor de pneumatische markt, wanneer een kleine buigradius nodig is voor installaties. Temperatuurbereik: van -40°C tot +60°C.
Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | pu |
| Lengte rol | 100 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,96 excl. BTW
/ rol
€ 71,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen