Referenties
SMC:TU0425S1-20
Rubix:05281180
EAN:3618036615517

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0425S1-20 (RO=20M)
Polyurethaan Slang, Metrisch
•Toepasbare buisbuitendiameter (O.D.): Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 0425 (O.D. Ø4 I.D. Ø2.5)
Kleur: S1 (Zilver)
Rol lengte: 20 m
Haspel lengte: None
Achtervoegsel: None
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 0425 (O.D. Ø4 I.D. Ø2.5)
Kleur: S1 (Zilver)
Rol lengte: 20 m
Haspel lengte: None
Achtervoegsel: None
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1670 g |
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | zilver |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,80 excl. BTW
/ rol
€ 9,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen