SMC NYLON SLANG T1209B-100 (RO=100M)

Slang T

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:T1209B-100
Rubix:05280465
Fabrikant:00027314
EAN:3618036144949
SMC NYLON SLANG T1209B-100 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC NYLON SLANG T1209B-100 (RO=100M)


Metrisch Nylon Slang
T, metrische maat nylonbuis

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5692 g
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurzwart
Materiaalnylon 12
Lengte rol100 m
Minimale bedrijfsdruk-1,013 bar
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
300,47 excl. BTW
/ rol
363,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen